項目 | 剎車馬達 |
安培 | 1.5-1.4 / .7 |
台面 | N |
分解扭矩 | 4.9 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1 LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.54安培 |
極數 | 04 |
產量 | .33 |
段落 | 3 |
功率因數 | 64 |
調整 | V |
RPM | 1725 |
類別 | 3416M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 47.31 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM3454 | 0.38安培 | .95-1 / .5 | 3.1 LB-FT | .25 | 66 | W | 1725 | - | 新台幣43,192元 | |
VBM3538 | 0.54安培 | 1.9-1.8 / .9 | 6.8 LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | 新台幣66,511元 | |
VBM3542 | 0.76安培 | 2.9-2.6/1.3 | 9 LB-FT | .75 | 71 | P | 1725 | - | 新台幣59,912元 | |
VBM3542-5 | 0.622安培 | 1.9 | 9.52 LB-FT | .75 | 74 | - | 1750 | - | 新台幣59,912元 | |
VEBM3546 | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43度C | 新台幣91,757元 | |
VEBM3546T | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | G | 1760 | 43度C | 新台幣88,898元 | |
VEBM3554 | 1.37安培 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | 73 | D | 1760 | 53度C | 新台幣82,807元 |