項目 | 剎車馬達 |
安培 | 3.1-3/1.5 |
台面 | N |
分解扭矩 | 12.5 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 143TC |
滿載扭矩 | 2.97 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 3 |
功率因數 | 71 |
調整 | G |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 43度C |
類別 | 3519M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 20.25 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM3454 | 0.38安培 | .95-1 / .5 | 3.1 LB-FT | .25 | 66 | W | 1725 | - | 新台幣80,594元 | |
KBM3458 | 0.54安培 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9 LB-FT | .33 | 64 | V | 1725 | - | 新台幣85,670元 | |
VBM3538 | 0.54安培 | 1.9-1.8 / .9 | 6.8 LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | 新台幣95,423元 | |
VBM3542 | 0.76安培 | 2.9-2.6/1.3 | 9 LB-FT | .75 | 71 | P | 1725 | - | 新台幣111,793元 | |
VBM3542-5 | 0.622安培 | 1.9 | 9.52 LB-FT | .75 | 74 | - | 1750 | - | 新台幣111,793元 | |
VEBM3546 | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43度C | 新台幣128,676元 | |
VEBM3554 | 1.37安培 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | 73 | D | 1760 | 53度C | 新台幣154,515元 |