項目 | 定用途電機 |
安培 | 27/14 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 108 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 286T |
滿載扭矩 | 39.5 LB-FT |
HP | 20/8.9 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 6 10# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 7.5安培 |
極數 | 04/06 |
產量 | 20/8.9 |
段落 | 3 |
調整 | M |
RPM | 1760/1160 |
溫度。 上升 | 85度C |
類別 | 1046M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 175.5 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1019 | 1.4安培 | 2.8/1.6 | 5.2 LB-FT | .75 / .33 | 3 | S | 1725/1140 | - | 新台幣47,471元 | |
M1020T | - | 3/2.1 | - | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | 新台幣51,139元 | |
M1021T | 2安培 | 4.4/2.8 | 10 LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | U | 1725/1140 | 39度C | 新台幣61,960元 | |
M1022T | 2.2安培 | 5.8/3.2 | 13 LB-FT | 2-.89 | 3 | S | 1725/1140 | 81攝氏度 | 新台幣70,672元 | |
M1023T | 3安培 | 8/5.1 | 17 LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68攝氏度 | 新台幣82,288元 | |
M1024T | 4.2安培 | 12.8/7 | 50 LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70攝氏度 | 新台幣126,641元 | |
M1218 | 0.52安培 | .9 / .6 | 3.1 LB-FT | .5 / .22 | 3 | U | 1725/1140 | - | 新台幣50,563元 |