項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 9" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12“ |
碗尺寸 | 16的“X 20” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 18 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 3 |
總高度 | 43.75“ |
總長度 | 57“ |
總寬度 | 25 13機構/ 16“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 55.8 |
船高(厘米) | 111.13 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 65.57 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF83454 | 14“ | 15的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 48“ | 27.5“ | 新台幣233,113元 | ||
WNSF8345LR4 | 14“ | 15的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 48“ | 27.5“ | 新台幣325,750元 | 詢價
| |
WNSF83724 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 75“ | 27.5“ | 新台幣278,078元 | 詢價
| |
WNSF8372LR4 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 120“ | 27.5“ | 新台幣375,623元 | 詢價
| |
RNSF83544 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 67.5“ | 29.75“ | 新台幣159,213元 | 詢價
| |
RNSF8354LR4 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 97.5“ | 29.75“ | 新台幣216,102元 | 詢價
| |
RNSF83724 | 12.75“ | 24的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 85.5“ | 29.75“ | 新台幣188,651元 | 詢價
|