項目 | 螺旋點攻 |
完 | 氮化鈦 |
清單編號 | 5351TC |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2.375“ |
瀝青 | 0.80mm |
中徑限制 | D7 |
小腿Dia | 0.194“ |
尺寸 | M5 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 7機構/ 8“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207403000 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19010 | 3 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.367“ | M12 | 1 21機構/ 32“ | 新台幣1,736元 | |
19009 | 3 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.381“ | M10 | 1.25“ | 新台幣828元 | |
19008 | 2 | 2 23機構/ 32“ | 1.25mm | D9 | 0.318“ | M8 | 1.125“ | 新台幣807元 | |
19005 | 2 | 2.5“ | 1.00mm | D8 | 0.255“ | M6 | 1" | 新台幣733元 | |
19003 | 2 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 0.168“ | M4 | 3機構/ 4“ | 新台幣735元 | |
19002 | 2 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | D3 | 0.141“ | M3 | 5機構/ 8“ | 新台幣808元 |