項目 | 定用途電機 |
軸承類型 | 球 |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 184T |
滿載電流 | 4/1.6 |
HP | 3馬力/ 3/4馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳安裝 |
NEMA設計 | B |
總長度 | 16.55“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
RPM | 1,800 / 900 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1-1 / 8“” |
電壓 | 460V |
商品保修條款 | 2年 |
重量 | 66磅 |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 框架尺寸 | 安培 | 分解扭矩 | 滿載電流 | HP | 絕緣 | 空載電流 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3 LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1安培 | 1 / .25 | 新台幣44,200元 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15 LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5安培 | 1.5 / .38 | 新台幣45,943元 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9 LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1安培 | 2 / .5 | 新台幣53,065元 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5 LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9安培 | 3.75 | 新台幣56,978元 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19 LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6安培 | 5-1.3 | 新台幣68,593元 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31 LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1安培 | 7.5/1.9 | 新台幣97,999元 | |
M1010T | - | 25/10 | 43 LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4安培 | 10/2.5 | 新台幣111,082元 |