項目 | 鼓風機/風扇電機 |
安培 | 6-5.8/2.9 |
台面 | RS |
分解扭矩 | 22 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 56H |
滿載扭矩 | 6.1 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 12 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 79 |
調整 | R |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 74攝氏度 |
類別 | 3524M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | 鼓風機/風扇電機 | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | 新台幣106,887元 | |
ERM3003 | 冷凝器風扇電機 | 0.5A | 1.3 A @ 208 V @ 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V | - | - | B | 3413M | - | 新台幣41,067元 | |
ERM3007 | 冷凝器風扇電機 | 0.7A | 1.7 A @ 208 V @ 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V | - | - | B | 3416M | - | 新台幣42,720元 | |
ERM3009 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 1.9 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 4.81 LB-FT | - | B | 3416M | - | 新台幣45,059元 | |
ERM3010 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 2.1 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | 新台幣45,914元 | |
ERM3104 | 冷凝器風扇電機 | 0.7A | 1.7 A @ 208 V @ 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V | 4.56 LB-FT | - | B | 3416M | - | 新台幣42,720元 | |
ERM3108 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 2.1 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | 新台幣45,914元 |