項目 | 剎車馬達 |
安培 | 3.7-3.4/1.7 |
台面 | N |
分解扭矩 | 11.8 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 3.1 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.1安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 3 |
功率因數 | 70 |
調整 | L |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 71度C |
類別 | 3424M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 14.85 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3108 | 04 | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | 新台幣89,891元 | |
VBM3112 | 04 | 3.2-3/1.5 | - | .75 | - | 60 | K | 1725 | 新台幣104,436元 | |
VBM3154 | 04 | 5.4-5/2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | 新台幣132,156元 | |
VEBM3116T | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 1.000馬力 | 15.32“ | 71 | - | - | 新台幣144,932元 | |
VEBM3154T | 4 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 17.7 LB-FT | 1.500馬力 | 15.37“ | 72 | - | - | 新台幣151,377元 | |
VEBM3157T | 4 | 5.8 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 2.000馬力 | 16.37“ | 76 | - | - | 新台幣156,568元 | |
VEBM3211T | 4 | 8.5 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.4 LB-FT | 3.000馬力 | 19.57“ | 74 | - | - | 新台幣179,554元 |