項目 | 剎車馬達 |
效率 | 80% |
機箱類型 | TENV |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56C |
滿載電流 | 1.8-1.6/.8-.85 |
HP | 1 / 2 hp |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 44 |
安裝類型 | C面 |
總長度 | 15.96“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
RPM | 1,800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5/8“” |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 208-230/460/480伏 |
重量 | 44 LB. |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-d | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01安培 | 04 | .5 | - | 3 | 新台幣62,510元 | ||
VBM3542-d | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣64,894元 | ||
VBNM3542-d | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣66,392元 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5 A @ 208 V @ 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29“ | 3 | 新台幣71,222元 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣74,095元 | ||
VEBM3546T-d | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣89,514元 | ||
VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37安培 | 04 | 1.5 | - | 3 | 新台幣77,152元 |