BALDOR MOTOR 三相煞車電機,C 面,無底腳,全封閉
篩選
基地: N , 底座類型: 沒有安裝 , 班級: 股票 , 工作等級: 繼續 , 外殼類型: TENV , 框架材質: 鐵件 , 框架尺寸: 56C ,赫茲: 60 , 絕緣: F , 絕緣級別: F ,IP等級: 44 , 安裝類型: C面 , 評分: 60赫茲 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5/8“” , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉 ,熱保護: 手動操作 , 重量: 44 LB.
次數 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBNM3554T-D | - | 4.4 A @ 208 V @ 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 16.9“ | 3 | NT$151,377 | |
B | VEBM3542-D | - | 2.5 A @ 208 V @ 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29“ | 3 | NT$132,897 | |
A | VEBN3554-D | - | 4.4 A @ 208 V @ 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 16.83“ | 3 | NT$82,724 | |
A | VEBN3546-D | - | 2.9 A @ 230伏1.5 A @ 460伏 | 14.3 LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 15.96“ | 3 | NT$139,456 | |
A | VEBM3714T-d | - | 25.4 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 10.000馬力 | 27.67“ | 3 | NT$396,525 | |
C | VBNM3538-d | - | - | - | - | - | - | 15.96“ | 3 小時 | NT$72,437 | |
A | VEBM3558-D | - | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | - | 4 | 2.000馬力 | 17.29“ | 3 | NT$156,968 | |
D | VEBM3710T-d | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46安培 | 04 | 7.5 | - | 3 | NT$341,997 | |
C | VEBM3615T-d | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24安培 | 04 | 5 | - | 3 | NT$251,136 | |
B | VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37安培 | 04 | 1.5 | - | 3 | NT$143,962 | |
C | VEBM3611T-d | F3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 2.33安培 | 04 | 3 | - | 3 | NT$208,300 | |
E | VBM3538-d | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01安培 | 04 | .5 | - | 3 | NT$116,641 | |
B | VEBM3546T-d | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | NT$148,469 | |
C | VBNM3542-d | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | NT$123,886 | |
B | VEBM3558T-d | F3 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82安培 | 04 | 2 | - | 3 | NT$157,766 | |
B | VEBM3554T-d | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37安培 | 04 | 1.5 | - | 3 | NT$154,515 | |
B | VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | NT$138,259 | |
E | VBM3542-d | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752安培 | 04 | .75 | - | 3 | NT$121,091 |