項目 | 剎車馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 24.9 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.9A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3528M |
極數 | 4 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 17.29“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,755轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-d | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01安培 | 04 | .5 | - | 3 | 新台幣116,641元 | ||
VBM3542-d | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣121,091元 | ||
VBNM3538-d | - | - | - | - | - | - | 15.96“ | 3 小時 | 新台幣72,437元 | ||
VBNM3542-d | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣123,886元 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5 A @ 208 V @ 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29“ | 3 | 新台幣132,897元 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣138,259元 | ||
VEBM3546T-d | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣148,469元 |