項目 | 剎車馬達 |
安培 | 4.5-4.4/2.2 |
台面 | N |
分解扭矩 | 19.2 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 4.47 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F3 |
空載電流 | 1.37安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | D |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 53度C |
類別 | 3526M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-d | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01安培 | 04 | .5 | - | 3 | 新台幣62,510元 | ||
VBM3542-d | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣64,894元 | ||
VBNM3538-d | - | - | - | - | - | - | 15.96“ | 3 小時 | 新台幣61,885元 | ||
VBNM3542-d | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76安培 | 04 | .75 | - | 3 | 新台幣66,392元 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5 A @ 208 V @ 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29“ | 3 | 新台幣71,222元 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣74,095元 | ||
VEBM3546T-d | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1安培 | 04 | 1 | - | 3 | 新台幣89,514元 |