項目 | 剎車馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 14.0 A @ 208 V @ 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 184TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 6.6A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3640M |
極數 | 4 |
產量 | 5.000馬力 |
總長度 | 21.84“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 80 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,750轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3108 | 04 | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | 新台幣48,174元 | |
VBM3112 | 04 | 3.2-3/1.5 | - | .75 | - | 60 | K | 1725 | 新台幣55,969元 | |
VBM3116 | 04 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | - | 70 | L | 1725 | 新台幣60,951元 | |
VBM3154 | 04 | 5.4-5/2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | 新台幣70,825元 | |
VEBM3116T | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 1.000馬力 | 15.32“ | 71 | - | - | 新台幣77,672元 | |
VEBM3154T | 4 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 17.7 LB-FT | 1.500馬力 | 15.37“ | 72 | - | - | 新台幣81,126元 | |
VEBM3157T | 4 | 5.8 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 2.000馬力 | 16.37“ | 76 | - | - | 新台幣83,908元 |