項目 | 剎車馬達 |
安培 | 2.4 |
台面 | N |
分解扭矩 | 24.1 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 5.95 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 18# |
安裝 | F3 |
空載電流 | 1.48安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | F |
RPM | 1755 |
溫度。 上升 | 73度C |
類別 | 3530M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 27.9 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEBM3546T-5D | 71 | 1.2 | 12.5 LB-FT | F | 1760 | 43度C | 3519M | 143TC | 新台幣79,567元 | |
VEBM3554T-5D | 73 | 1.8 | 19.1 LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 145TC | 新台幣82,807元 | |
VEBM3611T-5D | 77 | 3.1 | 31 LB-FT | C | 1760 | 50度C | 3628M | 182TC | 新台幣111,633元 | |
VEBM3615T-5D | 82 | 5.2 | 52 LB-FT | B | 1750 | 79度C | 3640M | 184TC | 新台幣134,589元 |