項目 | 剎車馬達 |
安培 | 5.2 |
台面 | N |
分解扭矩 | 52 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 184TC |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 16# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.6安培 |
極數 | 04 |
產量 | 5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
調整 | B |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 79度C |
類別 | 3640M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEBM3546T-5D | 71 | 1.2 | 12.5 LB-FT | F | 1760 | 43度C | 3519M | 143TC | 新台幣79,567元 | |
VEBM3554T-5D | 73 | 1.8 | 19.1 LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 145TC | 新台幣82,807元 | |
VEBM3558T-5D | 73 | 2.4 | 24.1 LB-FT | F | 1755 | 73度C | 3530M | 145TC | 新台幣84,550元 | |
VEBM3611T-5D | 77 | 3.1 | 31 LB-FT | C | 1760 | 50度C | 3628M | 182TC | 新台幣111,633元 |