項目 | 剎車馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 24.9 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.9A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3528M |
極數 | 4 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 15.43“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,755轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 32.55 |
船長(厘米) | 58.1 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-5S | 04 | .8 | 7.34 LB-FT | .5 | - | 58 | A | 1740 | 新台幣59,331元 | |
VBM3538-S | 04 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | .5 | - | 58 | B | 1740 | 新台幣59,331元 | |
VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | .75 | - | 73 | J | 1750 | 新台幣61,715元 | |
VEBM3546-5S | 4 | 1.2A | - | 1.000馬力 | 14.37“ | 71 | - | - | 新台幣69,052元 | |
VEBM3546-S | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000馬力 | 14.37“ | 71 | - | - | 新台幣69,052元 | |
VEBM3546T-S | 4 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000馬力 | 14.43“ | 71 | - | - | 新台幣69,602元 | |
VEBM3554-S | 4 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 1.500馬力 | 15.37“ | 73 | - | - | 新台幣74,860元 |