項目 | 密耦合泵馬達 |
安培 | 5.8/2.9 |
台面 | N |
分解扭矩 | 25.1 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | ODTF |
Frame | 145JM |
滿載扭矩 | 5.96 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.83安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 76 |
調整 | E |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 47攝氏度 |
類別 | 3525M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3116T | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | 新台幣35,580元 | |
VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | 新台幣48,880元 | |
VEJMM3158T | - | 8.0 A @ 208 V @ 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V | 18.7 LB-FT | 2 | 3.000馬力 | 14.25“ | 3 | 89 | 新台幣44,200元 | |
VEJMM3211T | 2.43安培 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | 新台幣45,790元 | |
VEJMM3211T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 18.06“ | 3 | 75 | 新台幣30,414元 | |
VEJMM3219T | - | 18.0 A @ 208 V @ 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 18.04“ | 3 | 89 | 新台幣76,266元 | |
VEJMM3311T | 4.34安培 | 19.2/9.6 | 77 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | 新台幣78,222元 |