BALDOR MOTOR 緊耦合泵電機,三相,無底腳,ODP
篩選
基地: N , 底座類型: 沒有安裝 , 班級: 股票 , 工作等級: 繼續 , 外殼類型: ODP , 框架材質: 鐵件 , 框架尺寸: 215JM ,赫茲: 60 , 絕緣: F , 絕緣級別: F , 安裝: F1 , 安裝類型: 赤腳/ C臉 , 評分: 60赫茲 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 0.875“ , 啟動類型: 直接在線 , 重量: 165磅
次數 | 型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | NT$48,880 | |
B | VEJMM3158T | - | 8.0 A @ 208 V @ 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V | 18.7 LB-FT | 2 | 3.000馬力 | 14.25“ | 3 | 89 | NT$44,200 | |
A | VEJMM3211T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 18.06“ | 3 | 75 | NT$30,414 | |
B | VEJMM3312T | - | 25.6 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | 2 | 10.000馬力 | 19.75“ | 3 | 86 | NT$89,287 | |
A | VEJMM3313T | - | - | - | - | - | 22.41“ | 3 小時 | - | NT$84,672 | |
B | VEJMM3314T | - | 36.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 92 LB-FT | 2 | 15.000馬力 | 19.78“ | 3 | 89 | NT$119,733 | |
B | VEJMM3219T | - | 18.0 A @ 208 V @ 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 18.04“ | 3 | 89 | NT$76,266 | |
A | VEJMM3116T | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | NT$35,580 | |
A | VEJMM3157T | 1.83安培 | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | NT$41,724 | |
A | VEJMM3211T | 2.43安培 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | NT$45,790 | |
A | VEJMM3311T | 4.34安培 | 19.2/9.6 | 77 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 3 | 79 | NT$78,222 |