項目 | 密耦合泵馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 36.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 92 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 215JM |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 17.5A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3734M |
極數 | 2 |
產量 | 15.000馬力 |
總長度 | 19.78“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 89 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,475轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 58.95 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3116T | 1安培 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 3 | 71 | 新台幣35,580元 | |
VEJMM3154T | - | 4.4/2.2 | - | 04 | 1.5 | - | 3 | 72 | 新台幣48,880元 | |
VEJMM3157T | 1.83安培 | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 3 | 76 | 新台幣41,724元 | |
VEJMM3158T | - | 8.0 A @ 208 V @ 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V | 18.7 LB-FT | 2 | 3.000馬力 | 14.25“ | 3 | 89 | 新台幣44,200元 | |
VEJMM3211T | 2.43安培 | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 74 | 新台幣45,790元 | |
VEJMM3211T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 18.06“ | 3 | 75 | 新台幣30,414元 | |
VEJMM3219T | - | 18.0 A @ 208 V @ 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500馬力 | 18.04“ | 3 | 89 | 新台幣76,266元 |