DAYTON 凸起指示燈,LED,6V AC/DC,圓形
篩選
平均壽命: 50,000小時。 ,電流消耗: 25mA , 電氣連接: M2.5螺絲 ,IP等級: 40,帶密封65 , 燈類型: 指示燈 , 材料: 尼龍身,聚碳酸酯鏡片和黃銅螺母 , 面板厚度: 0.028“到0.11” , 形狀: 圓形 , 尺寸: 12mm安裝直徑 , 電壓: 6 伏/直流
凸起指示燈,LED,6V AC / DC,圓形
Dayton 凸起指示燈具有凸起燈頭,可向操作員發出有關儀器、開關控制面板、汽車和電器中的機器狀態(如全電壓、開/關狀態等)的信號。 這些指示燈採用尼龍燈體、聚碳酸酯透鏡和黃銅螺母,可抵抗衝擊和振動,並採用 LED 照明源,功耗更低,使用壽命長(長達 50000 小時)。 它們設計為通過 M6 螺釘在 2.5V AC/DC 下運行,以實現緊密的電氣連接。 這些燈的安裝直徑為 12 毫米,可快速安裝在控制面板或設備上。 這些凸起指示燈有琥珀色、紅色和綠色可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 吊樑和吊樑
- 電磁閥歧管配件
- 密閉空間通風管道配件
- 紙箱訂書釘
- PVC加熱器/彎曲機
- 餐飲服務炊具和準備
- 冷凝水泵及配件
- 作物苗圃和環境美化
- 索道
- 紙箱訂書機和封口機
- HAMILTON 雙輪萬向腳輪
- DYNABRADE 空氣隨機軌道砂光機,帶8英寸乙烯基或掛鉤面墊
- WESTWARD 法蘭楔形無火花
- GENERAL PIPE CLEANERS 鏟刀
- COOPER B-LINE 壁掛支架
- SPEARS VALVES CPVC 管道配件 異徑 Y 形接頭、擴口插座
- EBERBACH 臨床旋轉器
- EATON 專用接觸器,二極和三極
- START INTERNATIONAL LD6000 系列,電動標籤分配器
- Cementex USA 工具卷