START INTERNATIONAL LD6000 系列,電動標籤分配器
篩選
顏色: 黑色 , 高度: 14.5“ , 內襯寬度 容量: 0.25至4.75“ ,電壓 @ 60 Hz: 100 / 115V AC
次數 | 型號 | 安培@ 50 Hz | 核心直徑 | 進給速度 | 標籤長度 | 材料 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD6050-FDA | - | - | 3.3 英寸/秒。 | 0.5至6“ | - | 100 / 120V | 13.6“ | NT$47,028 | 詢價
|
B | LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | NT$27,902 | |
C | LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | NT$34,316 | |
D | LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 鋁 | 110/115 | 10.8“ | NT$28,370 | |
E | LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | NT$32,115 | |
E | LD6100 | 2A | 1“和3” | 6.6 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | NT$29,799 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 打擊扳手
- 母線和托盤電纜
- 鼓塞和扳手
- 鉤和鎬
- 濕度計和溫濕度計附件
- 套筒和批頭
- 賽程
- 空氣處理
- 安全儲存
- 軟木
- MSA 導軌滑塊錨
- APPROVED VENDOR 24VDC突出指示燈
- GRAINGER 更換內胎
- DWYER INSTRUMENTS ISDP 系列本安型差壓變送器
- SUPER-STRUT M732系列梁夾
- SUPER-STRUT 701系列管夾
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 10 英寸,兩端均有螺紋
- SPEARS VALVES CPVC蝶形止回閥,對夾,三元乙丙橡膠
- EATON 丹佛斯 DPS2-10 系列邏輯元件
- BUSSMANN CH 系列模塊化保險絲座,EasyID 窗口指示器