項目 | 電子標籤分配器 |
進給速度 | 3.3 英寸/秒。 |
頻率 | 50 / 60Hz |
身高 | 14.5“ |
標籤長度 | 0.5至6“ |
總長: | 10.8“ |
內膽寬度容量 | 0.25至4.75“ |
捲筒容量 | 12“ |
電壓 | 100 / 120V |
信號寬度 | 13.6“ |
產品 | 型號 | 安培@ 50 Hz | 核心直徑 | 進給速度 | 標籤長度 | 材料 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣27,902元 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣28,370元 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣34,316元 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣32,115元 | ||
LD6100 | 2A | 1“和3” | 6.6 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣29,799元 |