項目 | 電子標籤分配器 |
安培@ 50 Hz | 2A |
安培@ 60 Hz | 2.5A |
顏色 | 黑色 |
核心直徑 | 1“和3” |
進給速度 | 6.6 英寸/秒。 |
身高 | 14.5“ |
標籤長度 | 0.50至6“ |
總長: | 10.8“ |
內膽寬度容量 | 0.25至4.75“ |
材料 | 不銹鋼和鋁 |
捲筒容量 | 12“ |
電壓 | 110/115 |
電壓@ 50 Hz | 220至240V AC |
電壓@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
信號寬度 | 10.8“ |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8422309120 |
產品 | 型號 | 安培@ 50 Hz | 核心直徑 | 進給速度 | 標籤長度 | 材料 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣27,902元 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣28,370元 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 英寸/秒。 | 0.125至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣34,316元 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 英寸/秒。 | 0.50至6“ | 不銹鋼和鋁 | 110/115 | 10.8“ | 新台幣32,115元 | ||
LD6050-FDA | - | - | 3.3 英寸/秒。 | 0.5至6“ | - | 100 / 120V | 13.6“ | 新台幣47,028元 | 詢價
|