項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 50 |
斷路器類型 | 接地故障設備保護(30mA) |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3" |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 6 AWG |
最小 線徑 | 12 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 箱耳 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120EPD | 螺絲夾 | 120 VAC | 20 | 0.75“ | 沒有評分 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣9,358元 | ||
QO130EPD | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 0.75“ | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣8,966元 | ||
QO215EPD | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5“ | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣38,637元 | ||
QO220EPD | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5“ | 沒有評分 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣15,301元 | ||
QO230EPD | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5“ | 沒有評分 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣17,155元 | ||
QO115EPD | 螺絲夾 | 120 VAC | 15 | 0.75“ | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣9,358元 | ||
QO225EPD | 螺絲夾 | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5“ | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣40,036元 |