扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QO115EPD插入式斷路器15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3

SQUARE D QO115EPD 插入式斷路器 15a 1p 10ka 240v

有現貨
貨號:AF9GWP 型號:QO115EPD交叉參考:2GLP3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,358 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值120 VAC
安培15
斷路器類型接地故障設備保護(30mA)
直流電壓額定值48 VDC
深度2.91“
總長:3"
最高 空氣等級10kA
最高 線徑8 AWG
最小 線徑14 AWG
極數1
終端連接螺絲夾
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)13.97
船長(厘米)3.3
船寬(厘米)9.91
HS代碼8536200020

產品型號

產品型號終端連接交流電壓額定值安培信號寬度直流電壓額定值總長:最高 線徑最小 線徑價錢
SQUARE D QO120EPD插入式斷路器20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPD螺絲夾120 VAC200.75“沒有評分3"8 AWG14 AWG新台幣9,358元
SQUARE D QO130EPD插入式斷路器30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPD螺絲夾120 / 240 VAC300.75“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣8,966元
SQUARE D QO215EPD插入式斷路器15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPD螺絲夾120 / 240 VAC151.5“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣38,637元
SQUARE D QO220EPD 微型斷路器,20A,2 極,10KA,240V,插入式安裝 | AF9FQF 2DM36 QO220EPD螺絲夾120 / 240 VAC201.5“沒有評分3"8 AWG14 AWG新台幣15,301元
SQUARE D QO230EPD插入式斷路器30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPD螺絲夾120 / 240 VAC301.5“沒有評分3"8 AWG14 AWG新台幣17,155元
SQUARE D QO225EPD插入式斷路器25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPD螺絲夾120 / 240 VAC251.5“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣40,036元
SQUARE D QO250EPD插入式斷路器50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPD箱耳120 / 240 VAC501.5“48 VDC3"6 AWG12 AWG新台幣17,155元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO115EPD 插入式斷路器 15a 1p 10ka 240v
新台幣9,358元 /單元