項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3522M |
極數 | 4 |
產量 | 1.500馬力 |
總長度 | 13.25“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 72 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,755轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 16.65 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 同步速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱姆30003 | 0.250馬力 | 1.3 A @ 208 V @ 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V | 3.28 LB-FT | 11.35“ | 62 | 1.35 | 1,725轉 | 1,800轉 | 新台幣22,895元 | |
凱姆30006 | 0.330馬力 | 1.5 A @ 208 V @ 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V | 2.52 LB-FT | 11.22“ | 77 | 1.35 | 3,450轉 | 3,600轉 | 新台幣23,965元 | |
VEM2513T | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | - | 24“ | 85 | 1.15 | 1,765轉 | 1,800轉 | 新台幣135,506元 | |
VEM2514T | 20.000馬力 | 51.0 A @ 208 V @ 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V | - | 22“ | 88 | 1.15 | 3,510轉 | 3,600轉 | 新台幣137,248元 | |
VEM2515T | 20.000馬力 | 48.0 A @ 230伏24.0 A @ 460伏 | - | 23.15“ | 85 | 1.15 | 1,765轉 | 1,800轉 | 新台幣147,091元 | |
VEM2516T | 25.000馬力 | 62.0 A @ 208 V @ 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V | - | 22“ | 89 | 1.15 | 3,515轉 | 3,600轉 | 新台幣161,519元 | |
VEM2531T | 25.000馬力 | 64.0 A @ 208 V @ 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V | - | 26.72“ | 82 | 1.15 | 1,770轉 | 1,800轉 | 新台幣188,693元 |