BALDOR MOTOR VEM3313T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 215TC Frame | AJ6YNQ

BALDOR MOTOR VEM3313T 三相開式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,10 hp,ODP,215TC 框架

有現貨
貨號:AJ6YNQ 型號:VEM3313T

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$92,314 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用馬達
環境溫度(C)40攝氏度
安培26.0 A @ 208 V @ 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V
基本類型沒有安裝
分解扭矩87.58 LB-FT
職責等級繼續
Frame215TC
框架材質鐵件
頻率60.00赫茲
滿載電流12.5A
滿載扭矩0 LB-FT
油脂種類POLYREX EM(-20F + 300F)
絕緣級別F
電機類型3742M
極數4
產量10.000馬力
總長度19.75“
段落3
功率因數82
服務因素1.15
速度1,770轉
速度類型單速
開始輸入直接在線
同步速度1,800轉
電壓230伏460伏

送貨信息:

船重(kg) 59.4
船高(厘米)41.28
船長(厘米)67.63
船寬(厘米)42.23
HS代碼85015220
原產地US

產品詳細說明:

  • 超級鮑德-VM3313T
  • 滴水蓋:滴水蓋
  • 效率@ 100%負載:91.70%
  • 電氣隔離軸承:未電氣隔離
  • 逆變器代碼:逆變器就緒
  • KVA代碼:H
  • 吊耳:標準吊耳
  • 鎖定軸承指示器:鎖定軸承
  • 電機引線出口:KO盒
  • 電機引線數量/電線尺寸:9 @ 14 AWG
  • 空載電流:0 A
  • 產品系列:通用
  • 上拉扭矩:44.18磅-英尺
  • 皮帶輪端軸承類型:球
  • 皮帶輪面部代碼:C-Face
  • 皮帶輪軸指示器:標準
  • 軸直徑:1.375 英寸
  • 軸伸位置:皮帶輪末端
  • 軸接地指示器:無軸接地
  • 軸旋轉:可逆
  • 軸滑桿指示器:無滑桿
  • 起動電流:86.72 A
  • 溫度 上升@額定負載:34攝氏度
  • 溫度 上升@ SF負荷:43攝氏度

產品型號

產品型號產量安培分解扭矩總長度功率因數服務因素速度同步速度價錢
BALDOR MOTOR KEM30003 三相開式電機,230/460V,1725 RPM,60 Hz,0.25 hp,ODP,56C 框架 | AJ6WVD 凱姆300030.250馬力1.3 A @ 208 V @ 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35“621.351,725轉1,800轉新台幣22,895元
BALDOR MOTOR KEM30006 三相開式電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,0.33 hp,ODP,56C 框架 | AJ6WVE 凱姆300060.330馬力1.5 A @ 208 V @ 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22“771.353,450轉3,600轉新台幣23,965元
BALDOR MOTOR VEM2513T 三相開式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,15 hp,ODP,254TC 框架 | AJ6YMB VEM2513T15.000馬力38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24“851.151,765轉1,800轉新台幣135,506元
BALDOR MOTOR VEM2514T 三相開式電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,20 hp,ODP,254TC 框架 | AJ6YMC VEM2514T20.000馬力51.0 A @ 208 V @ 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22“881.153,510轉3,600轉新台幣137,248元
BALDOR MOTOR VEM2515T 三相開式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,20 hp,ODP,256TC 框架 | AJ6YMD VEM2515T20.000馬力48.0 A @ 230伏24.0 A @ 460伏-23.15“851.151,765轉1,800轉新台幣147,091元
BALDOR MOTOR VEM2516T 三相開式電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,25 hp,ODP,254TC 框架 | AJ6YME VEM2516T25.000馬力62.0 A @ 208 V @ 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22“891.153,515轉3,600轉新台幣161,519元
BALDOR MOTOR VEM2531T 三相開式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,25 hp,ODP,284TC 框架 | AJ6YMF VEM2531T25.000馬力64.0 A @ 208 V @ 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72“821.151,770轉1,800轉新台幣188,693元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR VEM3313T 三相開式電機,230/460V,1800 RPM,60 Hz,10 hp,ODP,215TC 框架
新台幣92,314元 /單元