HUBBELL 接線設備-KELLEMS Staright 刀片連接器,商用級
篩選
抗菌劑: 沒有 , 連接性: 螺絲端子 , 線徑: 0.220至0.660“ , 年級: 商鋪 , 高度: 0.88“ , 絕緣: 絕緣體 ,IP等級: 20 , 長度: 2.38“ , 材料: 尼龍 , 極數: 2極點 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 , 寬度: 1.25“ , 電線尺寸: #18 AWG到#12 AWG , 電線類型: 樞
次數 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 導體數量 | 段落 | 電壓 | 額定電壓 | 導體範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | 5-15R | 15 | 灰色 | - | 單相 | 125 VAC | 125V | #14 AWG到#12 AWG | NT$1,287 | |
B | HBL5369VBK | 5-20R | 20 | 黑色 | 3線 | 單相 | 125 VAC | 125 VAC | #18 AWG到#12 AWG | NT$1,847 | |
C | HBL5669VY | 6-15R | 15 | 黃 | 3線接地 | 1 | 250 VAC | 250V | #14 AWG到#12 AWG | NT$1,657 |
Staright 刀片式連接器,商業級
Hubbell 接線設備-Kellems Valise 系列直插片母連接器設計用於將電源線連接到直插片插頭。 它們非常適合最大額定電流為 20A 的商業應用。 鉸接式一體式機身設計易於組裝。 經 UL 和 CSA 認證的尼龍結構具有防潮、防塵和耐候性。 這些連接器具有 3 個螺絲端子,用於將電線連接到主體,並提供 125 和 250VAC 額定電壓。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓縮機閥
- USB Cables
- 扭鎖連接器
- 落水台
- 樣品瓶上壓接器和去壓接器
- 空氣濾清器
- 賽程
- 辦公室和醫療推車
- 高壓清洗機及配件
- 保險絲
- KNIPEX 隔熱墊
- LAB SAFETY SUPPLY 矩形花框
- RAE 僅路面模板
- DWYER INSTRUMENTS SC4 系列 Iso Verter II 信號調理模塊
- WOODHEAD 130226系列端子
- COOPER B-LINE B3148 系列偏置管夾
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 3/16-16 Un
- EBERBACH 玻璃攪拌棒
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,MDBX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- WEG ACB 系列蓋帽