項目 | 連接器 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
導體範圍 | #14 AWG到#12 AWG |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.220“-0.660” |
線徑 | 0.220至0.660“ |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
直徑D | #14 AWG到#12 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 商鋪 |
身高 | 0.88“ |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.38“ |
材料 | 尼龍 |
NEMA配置 | 6-15R |
NEMA號 | 6-15R |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 1 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
信號寬度 | 1.25“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#12 AWG |
電線類型 | 樞 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8536694050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 導體數量 | 段落 | 電壓 | 額定電壓 | 導體範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5369VBK | 5-20R | 20 | 黑色 | 3線 | 單相 | 125 VAC | 125 VAC | #18 AWG到#12 AWG | 新台幣1,847元 | ||
HBL5969VGY | 5-15R | 15 | 灰色 | - | 單相 | 125 VAC | 125V | #14 AWG到#12 AWG | 新台幣1,287元 |