項目 | 農用電動機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 8.9 A @ 208伏7.9 A @ 230伏 |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 10.7 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 7.9A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3535LC |
極數 | 4 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 14.17“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 99 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,740轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 服務因素 | 安培 | Frame | 速度 | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFDFL3610TM | 1 | 15.5A | 184TC | 1,750轉 | 15.5A | 3640LC | 3.000馬力 | 18.05“ | 新台幣89,993元 | ||
VFDFL3612TM | 1 | 23.0A | 184TC | 1,725轉 | 23.0A | 3646LC | 5.000馬力 | 18.04“ | 新台幣109,888元 |