項目 | 通用馬達 |
安培 | 2.6/1.3 |
台面 | N |
分解扭矩 | 4.8 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.2 LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.85安培 |
極數 | 02 |
產量 | .75 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | P |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 84度C |
類別 | 3413M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 23.81 |
船長(厘米) | 35.09 |
船寬(厘米) | 27.47 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 速度 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUHM3554 | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 73 | - | - | 1,760轉 | - | 新台幣42,519元 | |
VEUHM3558 | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 75 | - | - | 1,755轉 | - | 新台幣44,842元 | |
VM3531 | .25 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53度C | 新台幣25,310元 | |
VM3534 | .33 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61攝氏度 | 新台幣22,343元 | |
VM3535 | .33 | 1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58度C | 新台幣28,427元 | |
VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4 LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69度C | 新台幣23,160元 | |
VM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77度C | 新台幣22,985元 |