項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 0.900 |
台面 | N |
分解扭矩 | 9.52 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 2.24 LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.622安培 |
極數 | 04 |
產量 | .75 |
段落 | 3 |
功率因數 | 74 |
調整 | A |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 79度C |
類別 | 3516M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載效率 | 安培 | 分解扭矩 | HP | IP等級 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFWDM3546 | - | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | - | 3520M | - | - | 新台幣53,462元 | ||
VEFWDM3546T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | - | 1安培 | 新台幣53,860元 | ||
VEFWDM3554T | - | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | - | - | - | 1.37安培 | 新台幣57,772元 | ||
VEWDM3538 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣43,681元 | ||
VEWDM3542 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣48,082元 | ||
VEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣59,646元 | ||
VEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89安培 | 新台幣60,107元 |