扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

鮑德溫濾清器 BF7522 燃油濾清器濾芯 | AD6ZKK 4CTX3

BALDWIN FILTERS BF7522 燃油濾清器濾芯

有現貨
貨號:AD6ZKK 型號:BF7522交叉參考:4CTX3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,511 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目燃油和機油濾清器
過濾器設計上旋
身高6 11機構/ 32“
內部Dia。5機構/ 8“
總長:6 11機構/ 32“
外直徑。3.5“
信號寬度3.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)18.29
船長(厘米)11.94
船寬(厘米)11.94
HS代碼8421230000
原產地ID

產品型號

產品型號過濾器設計身高內部Dia。項目總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 過濾器 BF9822-D 燃油/水聚結器 可拆卸 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-D上旋5 9機構/ 32“1機構/ 2“燃油過濾器5 9機構/ 32“3-7 / 32“3 7機構/ 32“新台幣3,099元
BALDWIN 濾清器 BF9827-D 燃油濾清器濾芯 6 13/16 H 輸入 | AA6PWT 14M086 BF9827-D上旋6 13機構/ 16“7機構/ 8“燃油過濾器6 13機構/ 16“3-7 / 32“3 7機構/ 32“新台幣2,006元
BALDWIN 濾清器 BF9847-D 燃油濾清器濾芯 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-D上旋6 1機構/ 16“1機構/ 2“燃油和機油濾清器6 1機構/ 16“3.187“3.187“新台幣1,545元
BALDWIN 濾清器 PF10 燃油濾清器濾芯/儲罐 | AC2KXP 2KXW7 PF10上旋4.875“-燃油過濾器4.875“3"3"新台幣500元
BALDWIN 濾清器 PF7698 燃油濾清器濾芯 | AC2KXQ 2KXW8 PF7698上旋3 9機構/ 16“9機構/ 16“燃油過濾器3 9機構/ 16“3-27 / 32“3 27機構/ 32“新台幣2,322元
鮑德溫濾清器 PF7890-30 燃油濾清器濾芯 | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30上旋8 29機構/ 32“5/8“和13/16”燃油過濾器8 29機構/ 32“4-5 / 16“4 5機構/ 16“新台幣971元
BALDWIN 濾清器 P1510 潤滑油/燃油濾芯 | AC2KXZ 2KXX7 P1510上旋29.375“1-15 / 32“燃油和機油濾清器29.38“6.5“6.5“新台幣2,050元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS BF7522 燃油濾清器濾芯
新台幣2,511元 /單元