扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BALDWIN 過濾器 BT387 旋裝式液壓過濾器 6 3/32 英寸長度 | AC2XDQ 2NUN5

BALDWIN FILTERS BT387 液壓過濾器旋裝式 6 3/32 英寸長

有現貨
貨號:AC2XDQ 型號:BT387交叉參考:2NUN5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,390 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓過濾器
過濾器設計上旋
身高7"
總長:7"
外直徑。5.031“
信號寬度5.031“

送貨信息:

船重(kg) 1.12
船高(厘米)18.29
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)13.21
HS代碼8421230000
原產地US

產品型號

產品型號身高總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 過濾器 BT9433 液壓旋裝式 | AA3TDK 11U563 BT94339 17機構/ 32“9 17機構/ 32“3-3 / 34“3 3機構/ 34“新台幣5,134元
BALDWIN 過濾器 BT9436-MPG 液壓過濾器旋裝 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-手搖脈衝發生器6.125“6.125“3.75“3.75“新台幣4,217元
BALDWIN FILTERS BT839-10 液壓過濾器,旋裝式設計,長度 5-13/32 英吋 | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13機構/ 32“5 13機構/ 32“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣517元
BALDWIN 濾清器 BT287-10 旋裝式液壓過濾器 | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031“5.031“新台幣1,328元
BALDWIN 濾清器 BT259 全流量潤滑油/液壓旋裝式 | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13機構/ 32“5 13機構/ 32“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣461元
BALDWIN 過濾器 B236 潤滑油/液壓過濾器 全流量旋裝 | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125“8.125“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣863元
BALDWIN FILTERS BT839 液壓過濾器,旋裝式設計,12 微米等級 | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13機構/ 32“5 13機構/ 32“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣548元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS BT387 液壓過濾器旋裝式 6 3/32 英寸長
新台幣1,390元 /單元