得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣濾芯 |
空氣濾清器設計 | 僅元素 |
身高 | 3" |
總長: | 3" |
外直徑。 | 9.75“ |
信號寬度 | 9.75“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8421310000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 空氣濾清器設計 | 身高 | 項目 | 總長: | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | 僅元素,面板 | 1 23機構/ 32“ | 空氣濾芯 | 11.5“ | - | 8.187“ | 新台幣725元 | ||
PA4928 | 僅元素 | 29機構/ 32“ | 空氣濾芯 | 16“到716” | - | 6.156“ | 新台幣3,734元 | ||
PA5516 | 僅元素 | 1.187“ | 空氣濾芯 | 10.625“ | - | 9 1機構/ 16“ | 新台幣3,134元 | ||
PA4425 | 僅元素,面板 | 1 27機構/ 32“ | 空氣濾芯 | 10.75“ | - | 9 13機構/ 16“ | 新台幣798元 | ||
PA4428 | 僅元素,面板 | 2 25機構/ 32“ | 空氣濾芯 | 13 9機構/ 16“ | - | 5 11機構/ 32“ | 新台幣906元 | ||
PA4434 | 僅元素 | 1 27機構/ 32“ | 空氣濾芯 | 11 27機構/ 32“ | - | 6.875“ | 新台幣1,407元 | ||
PA4436 | 面板 | 1 27機構/ 32“ | 空氣過濾器 | 9.156“ | - | 8 15機構/ 32“ | 新台幣1,320元 |