項目 | 快速接頭體 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 4“ |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 鍍鋅 |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
互換類型 | 普遍 |
材料 | 黃銅/鋼 |
最高 流 | 35 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
密封件 | NBR |
溫度。 範圍 | -40度至150度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | CN |
型號 | 密封件 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 溫度。 範圍 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E537 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | 新台幣2,385元 | |
30E538 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | 新台幣2,567元 | |
30E539 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | 新台幣3,197元 | |
30E540 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | 新台幣3,584元 | |
30E541 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | 新台幣2,381元 | |
30E542 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | 新台幣2,581元 | |
30E543 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | 新台幣4,427元 |