SPEEDAIRE 快速連接軟管接頭,通用
Speedaire 快速連接軟管接頭是用於連接和斷開汽車、農業、建築、管道和食品飲料行業中的軟管和配件的連接器。 這些通用軟管接頭非常適合連接和斷開管道和接頭的軟管和配件...我的效率和生產力的提高。讀
次數 | 型號 | 密封件 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 溫度。 範圍 | 軟管連接 | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E539 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | NT$3,029 | |
A | 30E538 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | NT$2,567 | |
B | 30E541 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | NT$2,381 | |
A | 30E540 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | NT$3,584 | |
A | 30E537 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | NT$2,385 | |
B | 30E544 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | NT$4,422 | |
B | 30E542 | 丁腈橡膠 | - | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 35 CFM | 400 PSI | NT$2,581 | |
B | 30E543 | 丁腈橡膠 | - | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | (不適用) | 304不銹鋼 | 45 CFM | 400 PSI | NT$4,427 | |
C | 30E729 | NBR | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | -40度至150度F | 軟管倒鉤 | 黃銅/鋼 | 45 CFM | 250 PSI | NT$624 | |
D | 30E725 | NBR | - | 3機構/ 8“ | -40度至150度F | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 45 CFM | 250 PSI | NT$641 | |
D | 30E726 | NBR | - | 3機構/ 8“ | -40度至150度F | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 45 CFM | 250 PSI | NT$631 | |
D | 30E723 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$602 | |
E | 30E720 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不適用) | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$368 | |
E | 30E722 | NBR | - | 3機構/ 8“ | -40度至150度F | (不適用) | 黃銅/鋼 | 45 CFM | 250 PSI | NT$619 | |
D | 30E724 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不擴散條約) | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$360 | |
C | 30E728 | NBR | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | 軟管倒鉤 | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$358 | |
E | 30E721 | NBR | - | 3機構/ 8“ | -40度至150度F | (不適用) | 黃銅/鋼 | 45 CFM | 250 PSI | NT$627 | |
E | 30E719 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不適用) | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$365 | |
C | 30E727 | NBR | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | 軟管倒鉤 | 黃銅/鋼 | 35 CFM | 250 PSI | NT$402 | |
F | 30E730 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不擴散條約) | 黃銅 | 35 CFM | 250 PSI | NT$495 | |
G | 30E731 | NBR | - | 1機構/ 4“ | -40度至150度F | (不適用) | 黃銅 | 35 CFM | 250 PSI | NT$495 |
快速連接軟管接頭,通用
Speedaire 快速連接接頭是一種連接器或配件,旨在將流體管路與需要頻繁連接和斷開的設備相匹配。 它們適合重型使用,並且具有靈活性,與較軟的金屬相比,具有更高的抗損壞性和廣泛的工作溫度範圍。 這些接頭也稱為插座,採用接頭插頭將工具連接到空氣、水或流體管線上。 從一系列此類接頭中進行選擇,有 1/4 和 3/8 英寸倒鉤尺寸可供選擇。
功能
- Speedaire 快速連接軟管接頭具有丁腈密封件,可防止洩漏。
- 它們採用黃銅/不銹鋼結構,具有結構剛性和增強的耐用性。
- 這些 Speedaire 軟管接頭的流量高達 45 cfm。
- 它們的工作壓力範圍為 250 至 400 PSI。
- 這些 Speedaire 快速連接軟管接頭具有鍍鋅表面,可抵抗暴露表面的腐蝕。
常问问题解答
Speedaire 快速連接軟管接頭的工作溫度範圍是多少?
它們可以在 -40 至 150 華氏度的溫度範圍內運行。
這些軟管接頭使用哪種類型的閥門?
這些 Speedaire 快速連接軟管接頭具有提升式閥門,有助於快速方便地連接和斷開軟管接頭。
這些 Speedaire 快速連接軟管接頭提供什麼類型的接頭?
Speedaire 快速連接軟管接頭提供 MNPT / FNPT 或軟管倒鉤接頭,用於控制流體流量。