扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BALDWIN 濾清器 PT9142 液壓濾芯 | AE2QLW 4YYW6

BALDWIN FILTERS PT9142液壓濾芯

有現貨
貨號:AE2QLW 型號:PT9142交叉參考號:4YYW6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,342 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓元件
過濾器設計上旋
身高2.875“
內部Dia。31機構/ 32“
總長:2.875“
外直徑。2-1 / 16“
信號寬度2 1機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)10.41
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼8421290065
原產地IT

產品型號

產品型號過濾器設計身高內部Dia。項目總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 過濾器 PT9423 液壓元件 | AA3TDP 11U567 PT9423上旋4.031“5機構/ 8“液壓元件4.031“2-5 / 16“2 5機構/ 16“新台幣3,387元
BALDWIN 過濾器 PT9434 液壓濾芯 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434上旋7.375“1.187“液壓元件7.375“2-11 / 32“2 11機構/ 32“新台幣5,058元
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG 旋裝式液壓過濾器 | AB6RYM 22D123 PT9435-手搖脈衝發生器上旋4.5“29機構/ 32“液壓元件4 15機構/ 32“2-3 / 32“3"新台幣3,546元
BALDWIN 濾清器 PT83 液壓濾芯 | AC2LDB 2KYN1 PT83上旋11“3-11 / 32“液壓元件11“5-1 / 16“5 1機構/ 16“新台幣1,371元
BALDWIN FILTERS PT98-10 液壓濾芯,45 微米等級,圓形 | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10上旋9"3-15 / 16“液壓元件9"6-25 / 32“6 25機構/ 32“新台幣1,221元
BALDWIN 過濾器 PT707-HD10 液壓濾芯 | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10上旋9 9機構/ 32“1.593液壓元件9 9機構/ 32“3-15 / 16“3 15機構/ 16“新台幣950元
BALDWIN 濾清器 PT483 液壓濾芯 | AC2LQH 2KZZ4 PT483上旋17 23機構/ 32“4-11 / 32“液壓元件17 23機構/ 32“5-29 / 32“5 29機構/ 32“新台幣2,943元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS PT9142液壓濾芯
新台幣2,342元 /單元