項目 | 預製帶夾 |
軟管最大外徑 (在。) | 1-1/8 |
對於軟管外徑最小。 (在。) | 7/8 |
內部Dia。 | 1-1 / 4“ |
材料 | 鍍鋅碳鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 1-1 / 4“ |
最小 夾鉗直徑 | 3機構/ 4“ |
厚度 | 0.03“ |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最高 夾鉗直徑 | 最小 夾鉗直徑 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃鋼209 | 5" | 鍍鋅碳鋼 | 5" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,147元 | ||
玻璃鋼20S | 5" | 201不銹鋼 | 5" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,094元 | ||
玻璃鋼249 | 6" | 鍍鋅碳鋼 | 6" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,231元 | ||
玻璃鋼24S | 6" | 201不銹鋼 | 6" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,361元 | ||
玻璃鋼289 | 7" | 鍍鋅碳鋼 | 7" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,402元 | ||
玻璃鋼28S | 7" | 201不銹鋼 | 7" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,801元 | ||
玻璃鋼32S | 8" | 201不銹鋼 | 8" | 3機構/ 4“ | 0.025“ | 5機構/ 8“ | 新台幣3,034元 |