項目 | 適配器 |
連接類型 | 公適配器 x MNPT |
耦合器尺寸 | 1" |
聯軸器類型 | F |
墊片材料 | EPDM |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最大壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1.25“ |
尺寸 | 1" |
UPC | 791206026634 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
型號 | 最高 運營壓力 | 倒鉤尺寸 | 連線設定 | 工作溫度 範圍 | 管道尺寸 | 尺寸 | 次數 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050F | 300 PSI | - | - | - | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣256元 | |
100A | 300 PSI | - | - | - | 1" | 1" | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣227元 | |
100F | 300 PSI | - | - | - | 1" | 1" | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣264元 | |
125A | 300 PSI | - | - | - | 1.25“ | 1" | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣237元 | |
150A | 225 PSI | - | - | - | 1.5“ | 1 1/2 磅。 | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣258元 | |
150F | 300 PSI | - | - | - | 1.5“ | 1 1/2 磅。 | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣263元 | |
200A | 225 PSI | - | - | - | 2" | 2" | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣257元 |