項目 | 公適配器 |
連接類型 | 外螺紋適配器 x FNPT |
耦合器尺寸 | 3" |
聯軸器類型 | A |
墊片材料 | EPDM |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最大壓力 | 75 PSI |
管道尺寸 | 3" |
尺寸 | 3" |
UPC | 791206033748 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 管道尺寸 | 尺寸 | 次數 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075E | 300 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣252元 | ||
075F | 300 PSI | 公適配器 x MNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣247元 | ||
300E | 150 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 3" | - | 3" | - | - | 新台幣893元 | ||
300F | 100 PSI | 公適配器 x MNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | 新台幣876元 | ||
400A | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 4" | 4" | 4mm | - | - | 新台幣1,058元 | ||
400E | 50 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 4" | - | 4mm | - | - | 新台幣1,058元 | ||
400F | 75 PSI | 公適配器 x MNPT | 4" | 4" | 4mm | - | - | 新台幣1,058元 |