項目 | 公適配器 |
連接類型 | 公適配器 x MNPT |
耦合器尺寸 | 4" |
聯軸器類型 | F |
墊片材料 | EPDM |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 75 PSI |
管道尺寸 | 4" |
尺寸 | 4mm |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 管道尺寸 | 尺寸 | 次數 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075E | 300 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣272元 | ||
075F | 300 PSI | 公適配器 x MNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣260元 | ||
300A | 100 PSI | 外螺紋適配器 x FNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | 新台幣719元 | ||
300E | 150 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 3" | - | 3" | - | - | 新台幣1,037元 | ||
300F | 100 PSI | 公適配器 x MNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | 新台幣918元 | ||
400A | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 4" | 4" | 4mm | - | - | 新台幣1,228元 | ||
400E | 50 PSI | 外螺紋適配器 x 軟管柄 | 4" | - | 4mm | - | - | 新台幣1,228元 |