得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
身材 | 2路 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
指標 | 打開關閉 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 水壓力 | 150華氏度時為70 psi |
最大壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
額定為 | 150 PSI |
響應時間 | 3/4秒 |
密封材料 | EPDM |
密封件 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 1片乾 |
溫度。 範圍 | 0度F至150度F |
閥門尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥門結構 | 3三件套 |
電壓 | 12 VDC |
電壓(直流) | 12V |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 球材質 | 球閥產品組 | 材料 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV100FP | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1" | 飾品 | 新台幣22,995元 | |
EV150 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1.5“ | 飾品 | 新台幣34,263元 | |
EV200 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 2" | 標準 | 新台幣31,634元 | |
EV204FP | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 2" | 飾品 | 新台幣34,065元 | |
EV07524 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 3機構/ 4“ | 飾品 | - | 詢價
|
EV100FP24 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1" | 飾品 | - | 詢價
|
EV15024 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1.5“ | 飾品 | - | 詢價
|