項目 | 管接頭 |
倒鉤尺寸 | 1.5“ |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
尺寸 | 1 1/2 磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
螺紋類型 | NPT螺紋 |
UPC | 791206004366 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 運營壓力 | 倒鉤尺寸 | 連線設定 | 工作溫度 範圍 | 管道尺寸 | 尺寸 | 次數 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050F | 300 PSI | - | - | - | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣256元 | |
100A | 300 PSI | - | - | - | 1" | 1" | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣227元 | |
100F | 300 PSI | - | - | - | 1" | 1" | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣264元 | |
125A | 300 PSI | - | - | - | 1.25“ | 1" | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣237元 | |
125F | 300 PSI | - | - | - | 1.25“ | 1" | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣287元 | |
150A | 225 PSI | - | - | - | 1.5“ | 1 1/2 磅。 | - | 外螺紋適配器 x FNPT | 新台幣258元 | |
150F | 300 PSI | - | - | - | 1.5“ | 1 1/2 磅。 | - | 公適配器 x MNPT | 新台幣263元 |