項目 | T線過濾器 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
網格尺寸 | 16 |
微米 | 1190 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
次數 | 聚丙烯 |
類別 | T型過濾器 |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 網格尺寸 | 微米 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LST075-30 | 300 PSI | 30 | 595 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,866元 | ||
LST075-50 | 300 PSI | 50 | 297 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,866元 | ||
LST075-80 | 300 PSI | 80 | 177 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,871元 | ||
LST075-80V | 300 PSI | 80 | 177 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,539元 | 詢價
| |
LST075-100 | 300 PSI | 100 | 149 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,745元 | ||
LST075-16 | 150 PSI | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,745元 |