項目 | T線過濾器 |
碗顏色 | 黑色 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 8 11機構/ 16“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 3.625“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流體溫度 | 150學位F. |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
網孔 | 80 |
網格尺寸 | 80 |
微米 | 177 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
屏幕 | 316不銹鋼 |
屏幕材質 | 316不銹鋼 |
尺寸 | 3/4 x 3/4英寸 |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 網格尺寸 | 微米 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LST075-30 | 300 PSI | 30 | 595 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,866元 | ||
LST075-50 | 300 PSI | 50 | 297 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,866元 | ||
LST075-80V | 300 PSI | 80 | 177 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,539元 | 詢價
| |
LST075-100 | 300 PSI | 100 | 149 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,745元 | ||
LST075-16 | 150 PSI | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4英寸 | 新台幣1,745元 | ||
LST075-16V | 150 PSI | 16 | 1190 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,692元 | 詢價
|