項目 | 耦合 |
角 | 45度 |
最高 運營壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 3" |
次數 | 45度Y |
類別 | 配件 |
船重(kg) | 1.47 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 角 | 顏色 | 壓力 | 活動行程 | 次數 | 溫度。 範圍 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLG050 | 1機構/ 2“ | - | 黑色 | - | 80 | - | -20度至150度F | NPT螺紋 | 新台幣305元 | ||
CPLG100 | 1" | - | 黑色 | - | 80 | - | -20度至150度F | NPT螺紋 | 新台幣306元 | ||
CPLG125 | 1 1機構/ 4“ | - | 黑色 | 150 PSI | 80 | - | -20度至150度F | NPT螺紋 | 新台幣466元 | ||
CPLG150 | 1 1機構/ 2“ | - | 黑色 | - | 80 | - | -20度至150度F | NPT螺紋 | 新台幣660元 | ||
CPLG200 | 2" | - | 黑色 | - | 80 | - | -20度至150度F | NPT螺紋 | 新台幣746元 | ||
CPLG025 | 1機構/ 4“ | - | - | - | - | 標準 | - | NPT螺紋 | 新台幣368元 | ||
75FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣199元 | 詢價
|