項目 | 迷你T線過濾器 |
顏色 | 重設 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
網格尺寸 | 30 |
尺寸 | 1" |
次數 | 透明碗 |
類別 | 迷你T過濾器 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 顏色 | 流量 | 港口 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTM050-30 | 1機構/ 2“ | 黑色 | - | - | 1/2 x 1/2英寸 | - | - | 3" | 新台幣1,066元 | ||
LSTM050-50 | 1機構/ 2“ | 黑色 | - | - | 1/2 x 1/2英寸 | - | - | 3.625“ | 新台幣1,066元 | ||
LSTM050-80 | 1機構/ 2“ | 黑色 | - | - | 1/2 x 1/2英寸 | - | - | 5" | 新台幣1,066元 | ||
LSTM075-30 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 3.625“ | 新台幣1,066元 | ||
LSTM075-50 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 5" | 新台幣1,054元 | ||
LSTM075-80 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 3" | 新台幣1,041元 | ||
LSTM050-30C | 1機構/ 2“ | 重設 | - | 1機構/ 2“ | 1/2 x 1/2英寸 | - | 迷你 | 3" | 新台幣1,405元 |