扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO FITTINGS V400 球閥,4 英吋標準端口 | AB2KKE 1MKK9

BANJO FITTINGS V400 球閥,4 英寸標準端口

有現貨
貨號:AB2KKE 型號:V400交叉參考:1MKK9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,509 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球材質聚丙烯
球閥產品組手動操作
身材排隊
連接類型FNPT×FNPT
處理材料聚丙烯
手柄類型槓桿
材料聚丙烯
最大壓力75磅WOG
螺栓數6
管道尺寸4"
港口標準
密封材料FKM
座椅材質PTFE
尺寸4"
閥桿材料聚丙烯
閥桿類型自潤滑
次數螺栓
溫度。 範圍高達150度F
類別閥門
閥門尺寸4 x 3-1 / 2英寸
閥門結構3三件套

送貨信息:

船重(kg) 3.83
船高(厘米)33.78
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)21.59
HS代碼8481805090
原產地US

產品型號

產品型號材料最大。 壓力螺栓數管道尺寸尺寸次數類別價錢
BANJO FITTINGS V200 標準端口球閥,4 螺栓設計,2 英寸,聚丙烯 | AB2KKB 1MKK6 V200聚丙烯-42"2"螺栓閥門新台幣2,454元
BANJO FITTINGS V100 球閥,標準端口,1 英寸,聚丙烯 | BW9BQU V100聚丙烯-41"1"4 Bolt螺栓新台幣2,126元
BANJO FITTINGS V125 標準端口球閥4 螺栓設計,1-1/4 英寸,聚丙烯 | BW9CMT V125聚丙烯300 PSI41 1機構/ 4“1 1/4 磅。4 Bolt螺栓新台幣2,339元
BANJO FITTINGS MV200CF 標準連接埠歧管閥,2 英吋尺寸 | BW9GAA MV200CF聚丙烯150 PSI42"2"螺栓閥門新台幣2,254元
BANJO 接頭 VSF200CF 標準連接埠歧管閥門法蘭 X 公接頭,附密封件,2 英吋尺寸 | BW9廣汽 VSF200CF聚丙烯100 PSI-2"2"斷株一般的閥門新台幣3,288元
BANJO 配件 VSMT210CF 歧管球閥,標準端口,法蘭 x MNPT,2 英吋尺寸 | BW9GJN VSMT210CF-------新台幣2,284元
詢價
BANJO FITTINGS VA200 標準端口球閥,角形軟管端,2 英寸,聚丙烯 | BW9GWU VA200聚丙烯150 PSI-2的“X 8”2"90度噴嘴新台幣2,406元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS V400 球閥,4 英寸標準端口
新台幣15,509元 /單元