項目 | 加上路障系統 |
基本顏色 | 黑色 |
基本直徑 | 16“ |
基礎材料 | 塑料 |
基本類型 | 充滿水或沙子 |
皮帶顏色 | 紅色和白色斜條紋 |
皮帶長度 | 15ft。 |
推車材質 | 金屬 |
總深度 | 23.25“ |
總高度 | 42“ |
總寬度 | 16.5“ |
張貼顏色 | 紅 |
帖子直徑 | 2.375“ |
柱高 | 22“至42”可調 |
帖子材料 | 塑料 |
船重(kg) | 29.61 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 皮帶顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PL4001 | 黃 | 新台幣50,787元 |